SpaceLogic KNX - D-Life - Dynamique - Module universel

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de points d'actionnement 8
  • nombre de touches 8
  • système de bus KNX Oui

SpaceLogic KNX - D-Life - Etiquettes Dynamiques personnalisables avec icons et texte - Module universel jusqu'à 16 combinaisons possibles

 
 

Détails du produit

Le Bouton Dynamic Universel est la solution pour optimiser l'efficacité dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Son écran intuitif offre une flexibilité maximale grâce à des combinaisons de boutons-poussoirs personnalisables. Ce bouton- poussoir s'installe en ambiance comme un appareillage de la gamme D-Life. Il s'installe dans une installations KNX existantes mais également dans de nouveaux projets, ce module s'adapte parfaitement à vos besoins. Un kit complet comprenant le Bouton Dynamic Universel et une bague de support en métal. Module universel jusqu'à 16 combinaisons possibles, personnalisables avec icons et texte.Installation facile et intuitive en 1 clique sur l'emplacement prévu directement sur le bouton Dynamique Le capteur de proximité se réactive à votre approche. Possibilité d'afficher l'heure et la date pour une polyvalence accrue. Il offre une fonction de verrouillage pour protéger des équipements en cas d'événements particuliers. Pour une installation complète, il vous suffit d'ajouter les touches des boutons-poussoirs et le cadre de finition de votre choix dans la gamme d-Life. D-Life est une gamme d'appareillages au design architectural. Elle offre un design sans compromis entre la forme et la fonction, D-Life est la série dédiée aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués.
Basé sur le standard mondial KNX, l'offre SpaceLogic KNX de Schneider Electric permet de connecter les bâtiments résidentiels et tertiaires, pour maximiser le confort et la sécurité des occupants, optimiser la performance énergétique et l'exploitation des équipements.

Spécificités techniques

Commande domotique

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

nombre de points d'actionnement

8

transparent

Non

avec affichage LED

Non

Classe de protection (IP)

IP20

avec champ d'inscription

Oui

avec protection contre le vol/démontage

Non

système de bus LON

Non

nombre de touches

8

autres systèmes de bus

sans

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

qualité du matériau

thermoplastique

avec thermostat d'ambiance

Oui

avec capteur infrarouge

Non

avec affichage

Oui

Traitement de surface

non traité

Couleur

noir

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.